{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah měření | 103 - 1012 Ω | |
| Mezní chyba | ±1 dekáda | |
| Měřené napětí | 100 V | |
| Délka | 130 mm | |
| Šířka | 70 mm | |
| Výška | 27 mm | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Typ baterií | 9 V blok | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 6LR61 | |
| Hmotnost | 217 g | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření el. odporu |
| Katalogové číslo | 473340 RESIST | |
| EAN / GTIN | 2050001865090 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |