{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Záchytný objem | 18 l | |
Výška | 80 mm | |
Šířka | 560 mm | |
Hloubka | 430 mm | |
Výška uvnitř | 80 mm | |
Šířka uvnitř | 530 mm | |
Hloubka uvnitř | 380 mm | |
Materiál | PE | |
Výlevka | ne | |
Hmotnost | 0,8 kg | |
Druh produktu | Vana na malé obalové jednotky |
Katalogové číslo | 981350 18/5S | |
Číslo výrobce | 981350 18/5S |