Kabelové můstky, Počet kanálů: 3

Artiklové číslo: 964901 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet kanálů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Délka 1 000 mm
Hloubka 290 mm
Průměr kanálu 30 mm
Počet kanálů 3
Nosnost 2 t
Hmotnost 4,7 kg
Druh produktu Kabelový můstek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Číslo výrobce 85200

Popis

Provedení:

Profesionální ochrana kabelů, univerzální použití v nejmenším prostoru. Kabely a hadice se nechají pohodlně uložit klapkou, otevírající se směrem nahoru.
Samočisticí uzavírací kování. Všechny můstky s nastříknutými spojovacími nosy.
Odolné vůči oleji, kyselinám a benzínu.

Norma:

EN 61537:2007

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku