{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 3A | |
Maximální tlakový výkon | 8,95 kN | |
⌀ zdvihátka | 48 mm | |
Rozpětí do poloviny trnu | 230 mm | |
Maximální zdvih trnu | 400 mm | |
Výška litého těla | 700 mm | |
Pro ⌀ obrobku do | 450 mm | |
Šířka vybrání desky | 25/45/65/85 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 250 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 480 mm | |
Hmotnost | 92 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Katalogové číslo | 086790 3A | |
Číslo výrobce | 107078 |