{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 0 | |
Maximální tlakový výkon | 5,11 kN | |
⌀ zdvihátka | 28 mm | |
Rozpětí do poloviny trnu | 100 mm | |
Maximální zdvih trnu | 110 mm | |
Výška litého těla | 260 mm | |
Pro ⌀ obrobku do | 180 mm | |
Šířka vybrání desky | 10/15/20/25 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 130 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 195 mm | |
Hmotnost | 11 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Katalogové číslo | 086790 0 | |
Číslo výrobce | 107072 |