{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1 | |
Maximální tlakový výkon | 6,57 kN | |
⌀ zdvihátka | 36 mm | |
Rozpětí do poloviny trnu | 104 mm | |
Maximální zdvih trnu | 200 mm | |
Výška litého těla | 400 mm | |
Pro ⌀ obrobku do | 200 mm | |
Šířka vybrání desky | 10/15/22/30 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 172 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 277 mm | |
Hmotnost | 25 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Katalogové číslo | 086790 1 | |
Číslo výrobce | 107074 |