{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 2 | |
Maximální tlakový výkon | 8,1 kN | |
⌀ zdvihátka | 42 mm | |
Rozpětí do poloviny trnu | 164 mm | |
Maximální zdvih trnu | 300 mm | |
Výška litého těla | 545 mm | |
Pro ⌀ obrobku do | 320 mm | |
Šířka vybrání desky | 15/25/35/50 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 198 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 358 mm | |
Hmotnost | 45 kg | |
Druh produktu | Pákový lis |
Katalogové číslo | 086790 2 | |
Číslo výrobce | 107076 |