{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Výška | 4,5 mm | |
Materiál jádra magnetu | SmCo5 | |
Materiál povrchu | pozinkováno | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 200 °C | |
Hmotnost | 1 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Katalogové číslo | 085920 6 | |
EAN / GTIN | 2050000964886 | |
Číslo výrobce | E760 |