• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,65mm

Artiklové číslo: 122793 4,65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,65 mm
Třída tolerance ISO m7
Celková délka L 74 mm
Délka třískové drážky Lc 36 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,08 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180°
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Použití typu otvoru Slepý otvor
Je třeba pilotní vrták ano
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Užitná délka L1 29 mm
Funkční délka 29 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 5×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 29 mm
Posuv v ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122793 4,65
EAN / GTIN 4062406092191
Číslo výrobce 122793 4,65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
85
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
60
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus pro zhotovování otvorů se dnem otvoru 180°. Nízké radiální síly také při navrtávání nakloněných ploch až 15°. Geometrie drážek na třísky pro optimální odvádění třísek. Se 4 vodicími fazetkami pro stabilizaci vrtáku v otvoru.

Výhoda:

Úhel čela 180° umožňuje vrtání a ploché zahlubování při jedné pracovní operaci.

Doporučení:

Bezpodmínečně nutné pro procesně spolehlivé použití TK vrtáku 180° je:
  • Při navrtávání na rovných plochách umístění pilotního otvoru 1×D použitím pilotního vrtáku č. 122736.
  • Při navrtávání na nakloněných plochách maximálně do 15°: Snižte posuv f na 25 % uvedených hodnot. Po navrtání lze nastavit normální hodnotu posuvu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122793 + 129100HB.
Typ HE: objednávejte s č. 122793 + 129100HE.
TK vrták 180° pro obrábění hliníku, k dodání na poptávku.
Není vhodné k vytváření zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN974-1.