Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA H7 TiAlN

Número de artículo: 122790
30 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Brocas de ajuste HPC de MDI para el mecanizado de aluminio suministrables a petición. Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Forma HB: pedir con n.º 122790 + 129100HB. Forma HE: pedir con n.º 122790 + 129100HE.
  • Procedimiento de mecanizado: fresas (BRE), Taladrado en macizo (BVB)
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Tipo de herramienta de perforación: Broca de doble bisel
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Grupo de arranque de virutas: M (acero inoxidable), P (acero)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Entrada de lubricante refrigerante: con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Norma: DIN 6537 L
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 6×D
  • Configurable: no
  • Aire: adecuado con restricciones
  • Ejecución del mango: HA
  • Tolerancia del orificio producido: H7 mm
  • Ángulo, 1.er escalón: 140 grados
  • Anillo de color: color verde
  • Avance en: acero < 900 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar