• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Upínač s dvojitým klínem, tvarové přizpůsobení M16

Artiklové číslo: 370011 M16
Sleva
8048,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Délka L 63,5 mm
Šířka B 101,6 mm
Výška H 50,8 mm
B1 41,28 mm
H1 25,4 mm
B2 20,3 mm
Maximální utahovací moment 74,6 Nm
Upínací síla 26,7 kN
Druh produktu Klínový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370011 M16
EAN / GTIN 4046368802050
Číslo výrobce 80205

Popis

Provedení:

  • Hliníkový profil s ocelovým klínem, včetně šroubu.
  • Extra široké čelisti, pro vyfrézování kontury obrobku.

Výhoda:

  • S tvarovým stykem a tím velmi spolehlivé upínání obrobků.
  • Současné upnutí 2 obrobků.

Poznámka:

Pro obrábění upínače s dvojitým klínem je třeba blokovací deska.