{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M16 | |
Longitud L | 63,5 mm | |
Anchura B | 101,6 mm | |
Altura H | 50,8 mm | |
B1 | 41,28 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 20,3 mm | |
Par de apriete máximo | 74,6 Nm | |
Fuerza de sujeción | 26,7 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370011 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368802050 | |
Número del fabricante | 80205 |