Předsazovací čelist hladká 3/5 s povlakem 63

Artiklové číslo: 361144 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 63 mm
Výška čelistí h 20 mm
Výška h1 17 mm
Výška h2 15 mm
Délka čelistí l 12 mm
Délka l1 9 mm
Délka l2 9 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361144 63
EAN / GTIN 4045197849229

Popis

Provedení:

Dosedací plocha 3 mm
První upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
Dosedací plocha 3 mm.

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čelisti vel. 361295361296.