Prodloužení, 1/4 palce „Wobbel-Fix“

Artiklové číslo: 632525
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
89 ks okamžitě k dodání
  • Upínací 4hran: 1/4
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.
2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.
Spojování „naslepo“ díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům a zaobleným vnějším čtyřhranům.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.