Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“

Artikl br.: 632525
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
89 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.
Produžetak u dva stupnja. Podešavanje kuta (moguće do 15°) može se učvrstiti.
„Slijepo“ sastavljanje omogućeno upuštenim unutarnjim četverokutnikom i izbočenim vanjskim četverokutnikom.

Standard:

DIN 3123-B 6,3

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.