Esecuzione:
La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
Prolunga a doppio gradino. La prolunga orientabile (fino a 15°) si fissa con sicurezza grazie a una sfera di bloccaggio rapido.
“Alla cieca”: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato.
Norma:
DIN 3123-B 6,3
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Per:
Chiavi a bussola manuali.
Nota:
ATTENZIONE!
Esiste anche un’altra alternativa GARANT per questo prodotto!
Codice prodotto consigliato: 632519