Verlängerung, 1/4 Zoll „Wobble-Fix“

Artikel-Nr.: 632525
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Vierkant mit Wobble-Fix: mit Schwenkwinkel

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Außenvierkante nach DIN 3120 A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
Zweistufige Verlängerung. Die Winkelverlängerung (bis 15° möglich), kann durch Einrastung festgestellt werden.
„Blindes“ Zusammenstecken durch versenkte Innenvierkante und angekuppte Außenvierkante.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Hinweis:

AUFGEPASST!
Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!
Empfohlene Produktnummer.: 632519