Sada nástrčných klíčů plně izolované

Artiklové číslo: 622510
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
26 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. Použití: Pro práce pod napětím do 1000 V.
Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti nežádoucímu pohybu. Čepel z chromvanadiové oceli, brunováno. Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnívající čepy.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti odvalování, čepel chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Kompletní sortiment VDE"