• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de vaso completamente aisladas

Número de artículo: 622510
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. Uso: Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado. Varilla de acero al cromo vanadio, pavonado. Modelo largo; cabeza de llave hexagonal profunda para pernos que sobresalen.

Norma:

DIN 3125

Material:

Mango multicomponente ergonómico con protección contra desenrollado, varilla de acero al cromovanadio, pavonado, completamente aislado.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"