Jeu de clés à douilles 100% isolées 5

Réf.: 622510 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SoftFinish® electric
Nombre de clés 5
Norme DIN 3125; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622510 5
EAN / GTIN 4010995228200
Réf. fabricant 22820

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. Utilisation: Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie. Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.

Norme:

DIN 3125

Matière(s):

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.

Contenu:

1 clé de chaque 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange