Assortimenti di chiavi a bussola interamente isolate

Codice art.: 622510
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
5 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica. Impiego: Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
Impugnatura multicomponente ergonomica con protezione antiscivolo. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita. Esecuzione lunga, bocca esagonale profonda per prigionieri sporgenti.

Norma:

DIN 3125

Materiale:

Impugnatura multicomponente ergonomica, con protezione antiscivolo. Lama in acciaio al cromo-vanadio, brunita e isolata.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Assortimento VDE"