Dugókulcs készlet teljesen szigetelt

Cikkszám: 622510
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
26 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Felhasználás: Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
Ergonomikus, többkomponenses markolat, elgurulás elleni védelemmel. Penge króm-vanádium acélból, barnított. Hosszú kivitel, mély 6-szögű kulcsfej, kiálló csavarfejekhez.

Szabvány:

DIN 3125

Alapanyag:

Ergonomikus többkomponensű markolat elgurulás elleni védelemmel, penge króm-vanádium acélból, barnított, teljesen szigetelt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"