{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 110 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 8,9 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Číslo výrobce | 50400 0100 029 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný, Rozměr klíče: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
355,00 CZK
235,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 611 ks okamžitě k dodání
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | černěné | |
Délka klíče L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Rozměr klíče | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Tloušťka hlavy hmax | 8,9 mm | 5 mm | 8,1 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Klíče |