• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný, Rozměr klíče: 16mm

Artiklové číslo: 613330 16
Sleva
378,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 16 mm
Druh produktu Klíče
Povrch chromované
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613330 16
EAN / GTIN 4035894044713
Číslo výrobce 50400 0160 029
Výrobce/odpovědná osoba Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, chromované; s plastovou izolací do 1000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.