• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Krimpovací výměnná hlava 10

Artiklové číslo: 729626 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 0,08 mm2 - 10 mm2
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729626 10
EAN / GTIN 4045197293015

Popis

Provedení:

Přesné souběžné lisování pomocí čtyř synchronně poháněných lisovacích čelistí. Čtyřhranné lisování dle DIN = optimální kontaktní plochy.
  • Přesné krimpování díky lineárnímu zdvihu.
  • Rozšířená nabídka použití za snižování nákladů bez použití nástrojů systému rychlé výměny.
  • Zaručeně stejně kvalitní výsledky krimpování dle DIN resp. EN díky výměnným hlavám nastaveným z výroby a integrovanému nucenému blokování v základním nástroji.
  • Vždy přesné usazení kontaktu v krimpovací zápustce díky spolehlivě pracujícímu umístění kontaktu.
  • Ideální pro práci na těžko dostupných místech díky malé, ergonomické konstrukci.

Použití:

Ke zpracování žílových dutinek.

Vhodné pro:

Základní nástroj GARANT č. 729611.

Poznámka:

Další výměnné hlavy je možno dodat na poptávku.