Rozšiřovací sada Electro 1

Artiklové číslo: 00 20 90 V01
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 90 V01
EAN / GTIN 4003773084693
Číslo výrobce 00 20 90 V01
L-číslo L70010 2202

Popis

Popis:

00 20 90 V01 Rozšiřovací sada Electro 1 Rozsah dodávky: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Klíč na rozvodné skříně pro běžné skříně a systémy zavírání, 1 x 95 16 165 KNIPEX Kabelové nůžky (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® siko kleště Hightech, 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Univerzální odizolovací nástroj (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX Silové boční štípací kleště, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Šroubovák (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Šroubovák (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Půlkulaté kleště s břity (úzké ploché kleště), 1 x 18115 Stabila Mini-vodováha Pocket Electric (68 mm), 1 x L240 00055 Knipex Skládací pravítko Stabila series 400 (200 mm),

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® klíč pro rozvaděč pro běžné skříně a závory
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX nůžky na kabely (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 16 80 125 SB KNIPEX univerzální odizolovací nástroj (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX silové stranové štípací kleště
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX šroubovák (tenký) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX šroubovák (tenký) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x L240 00055 Knipex skládací metr Stabila série 400 (200 mm)