Držák zápustných bitů 1/4″ SE 9 x 12

Artiklové číslo: 2101645
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj s držákem na bity

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2101645
EAN / GTIN 4002805929803
Číslo výrobce 2101645
L-číslo L60160 1721

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 14 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 10 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez