Reszelős bit tartó 1/4″ SE 9 x 12

Cikkszám: 2101645
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit-tartó rátűző szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2101645
EAN / GTIN 4002805929803
Gyártó száma 2101645
L-szám L60160 1721

Leírás

Leírás:

A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Tűzárral

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 1/4″
  • Fej szélessége 2 [mm]: 14 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 10 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs