Porte-embout pour 9x12, 1/4″

Réf.: 2101645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embout porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2101645
EAN / GTIN 4002805929803
Réf. fabricant 2101645
Article hors catalogue L60160 1721

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Enregistrement SE 9x12

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 14 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 10 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non