Krimpovací kleště MultiCrimp® s výměnným zásobníkem, Počet výměnných vložek: 3

Artiklové číslo: 729650 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet výměnných vložek Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MultiCrimp
Počet výměnných vložek 3
Celková délka 250 mm
Pro dutinky 0,25 − 6,0 mm2
Pro izolovaná kabelová oka a spojky 0,5 mm2 - 6 mm2
Pro neizolované ploché zástrčky 0,5 mm2 - 6 mm2
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729650 3
EAN / GTIN 4003773066927
Číslo výrobce 97 33 01

Popis

Provedení:

Krimpovací kleště s rychlovýměnným systémem pro mobilní použití při montáži. Separátní kulatý zásobník obsahuje 3 popř. 5 krimpovacích zápustek pro nejběžnější krimpovací aplikace. Kleště černěné, rukojeti s vícesložkovými potahy.
  • Rychlá výměna krimpovací zápustky bez nářadí.
  • Nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace.
  • Výsledky krimpování jako u pevně namontovaných krimpovacích vložek.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště s kulatým zásobníkem, včetně 3 popř. 5 krimpovacích zápustek.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku