Řada stahováků - užitková vozidla - nápravy

Artiklové číslo: WT-031
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo WT-031
EAN / GTIN 4021176914584
Číslo výrobce WT-031
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Řada stahováků pro nápravy užitkových vozidel je nástěnný panel vybavený vhodným nářadím pro použití a skladování v dílnách a průmyslu. Řada zahrnuje mimořádně velký stahovák speciálně navržený pro práci na nápravách užitkových vozidel, jakož i odpovídající přítlačné kusy, spojovací matice a závitové vložky.
  • Sestava založená na dlouholetých zkušenostech pro použití v různých průmyslových odvětvích.
  • Centralizovaná dostupnost výrobků pro každého zaměstnance

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 500 mm
  • Celková šířka [palce]: 19 11/16
  • Celková výška [mm]: 1 000 mm
  • Celková výška [palec]: 39 3/8
  • Obal: Karton (krabice)
  • Komponenty: 18-4, VM2215-58, 18-4S0117, 18-4S0217, WT-000