• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher-Sortiment – NFZ – Achse

Artikel-Nr.: WT-031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer WT-031
EAN / GTIN 4021176914584
Herstellernummer WT-031
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Abzieher-Sortiment für Achsen bei NFZ ist eine Wandtafel, die mit passenden Werkzeugen zur Anwendung und Aufbewahrung in Werkstatt und Industrie bestückt ist. Im Sortiment befinden sich eine Abziehvorrichtung in extra großer Ausführung speziell für die Arbeit an Achsen von NFZ, sowie dazugehörige Druckstücke, Verbindungsmuttern und Gewindeeinsätze.
  • Zusammenstellung auf Basis langjähriger Erfahrung für die Anwendung in verschiedenen Branchen
  • Zentrale Verfügbarkeit der Produkte für jeden Mitarbeiter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 500 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 11/16
  • Gesamthöhe [mm]: 1.000 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 39 3/8
  • Verpackung: Karton (Box)
  • Bestandteile: 18-4, VM2215-58, 18-4S0117, 18-4S0217, WT-000