Abzieher-Sortiment – Vehículo comercial – Achse

Número de artículo: WT-031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo WT-031
EAN / GTIN 4021176914584
Número del fabricante WT-031
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El surtido de extractores para ejes en Vehículo comercial es un panel de pared equipado con herramientas adecuadas para su aplicación y almacenamiento en talleres e industrias. El surtido incluye un dispositivo de extracción en formato extra grande especialmente diseñado para trabajar en ejes de Vehículo comercial, así como prensaestopas, tuercas de conexión e insertos roscados correspondientes.
  • Compilación basada en años de experiencia para su uso en diversas industrias
  • Disponibilidad central de productos para cada empleado

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 500 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 19 11/16
  • Altura total [mm]: 1000 mm
  • Altura total [pulgadas]: 39 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Embalaje: Caja de cartón (caja)
  • Componentes: 18-4, VM2215-58, 18-4S0117, 18-4S0217, WT-000