Assortiment d'extracteurs – Véhicule utilitaire – essieu

Réf.: WT-031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article WT-031
EAN / GTIN 4021176914584
Réf. fabricant WT-031
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble d'extracteurs pour axes dans les véhicules utilitaires est un panneau mural équipé d'outils appropriés pour l'utilisation et le stockage dans les ateliers et l'industrie. L'ensemble comprend un extracteur en version extra large spécialement conçu pour le travail sur les axes des véhicules utilitaires, ainsi que les pièces de pression associées, écrous de jonction et inserts filetés.
  • Compilation basée sur une longue expérience pour une utilisation dans diverses industries
  • Disponibilité centrale des produits pour chaque employé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 500 mm
  • Largeur totale [inch]: 19 11/16
  • Hauteur totale [mm]: 1000 mm
  • Hauteur totale [inch]: 39 3/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Emballage: Carton (boîte)
  • Composants: 18-4, VM2215-58, 18-4S0117, 18-4S0217, WT-000