{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB TRIGON | |
| Označení výrobce | KUB TRIGON; KUB-T.4D.260.R.05-K32 | |
| Průměr břitu, min. | 26 mm | |
| Počet břitů, celkem | 4 | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | V45 92602 | |
| EAN / GTIN | 4047109103078 | |
| Číslo výrobce | 1089426013 | |
| L-číslo | L20010 2219 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |