{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB TRIGON | |
| Označení výrobce | KUB-T.2D.360.R.05-K32 | |
| Průměr břitu, min. | 36 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Označení řezné destičky | TRIGON | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | V45 33602 | |
| EAN / GTIN | 4047109102958 | |
| Číslo výrobce | 1089236013 | |
| L-číslo | L20010 2606 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |