Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB-T.3D.170.R.03-K20 KUB TRIGON -

Artiklové číslo: V43 71702
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB TRIGON
Označení výrobce KUB TRIGON; KUB-T.3D.170.R.03-K20
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, min. 17 mm
Počet břitů, celkem 3
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V43 71702
EAN / GTIN 4047109099968
Číslo výrobce 1089317011
L-číslo L20010 2631
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-T.3D.170.R.03-K20 KUB TRIGON - VLOŽENÍ VRTÁKU

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 893 17011

Ze stejné série "KUB TRIGON" Zobrazit všechny