WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB ABS80/W2958/78/234/R

Artiklové číslo: V14 77800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB TRIGON
Označení výrobce KUB-T.3D.780.R.12-ABS80
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr břitu, min. 12 mm
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V14 77800
EAN / GTIN 4047109048805
Číslo výrobce 1089378098
L-číslo L20010 2780
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=78+/-0,2, hloubka vrtání N=234, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W29 58...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 893 78098

Ze stejné série "KUB TRIGON" Zobrazit všechny