Koncový mlýn SC - 5QFRM100-380-10-R02-ve

Artiklové číslo: TQC20102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TQC20102
EAN / GTIN 4960664986958
Číslo výrobce TQC20102
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Koncový mlýn SC - 5QFRM100-380-10-R02-ve

Charakteristika:

Počet příčné flétny: 5
Poloměr rohu / poloměr (RE): 0,20
Průměr dříku (DCON): 10,0
Celková délka (OAL): 100,0
Délka řezu (APMX): 38,00
Povlakování: Coated
Typ stopky: Cylindrical
Typ nástroje: End Mills
Diferenciální rozteč: No
Průměr (DC): ø10,0
Materiál nástroje: Solid carbide