• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Schaftfräser - 5QFRM100-380-10-R02-VE

Artikel-Nr.: TQC20102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQC20102
EAN / GTIN 4960664986958
Herstellernummer TQC20102
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Fräser 5QFRM100-380-10-R02-VE

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 5
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,20
Schaftdurchmesser (DCON): 10,0
Gesamtlänge (OAL): 100,0
Schnittlänge (APMX): 38,00
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Werkzeugtyp: End Mills
Differenzialabstand: No
Durchmesser (DC): ø10,0
Schneidstoff: Solid carbide