Molino de extremo SC - 5QFRM100-380-10-R02-VE

Número de artículo: TQC20102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQC20102
EAN / GTIN 4960664986958
Número del fabricante TQC20102
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo SC - 5QFRM100-380-10-R02-VE

Característica:

Número de flautas: 5
Radio de esquina / radio (RE): 0,20
Diámetro de vástago (DCON): 10,0
Longitud total (OAL): 100,0
Longitud de corte (APMX): 38,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø10,0
Material de corte: Solid carbide