{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr čepele min. | 16 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Tvar nábrusu | N | |
| Řezný materiál | HC | |
| Typ | PR1525 | |
| Tloušťka řezné destičky | 16 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | DA1600M-FTP | |
| Označení řezné destičky | DA1600M-FTP PR1525 | |
| Směr řezu | neutrální | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání |
| Katalogové číslo | TLB10210 | |
| EAN / GTIN | 4960664843329 | |
| Číslo výrobce | TLB10210 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |