{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo mín. | 16 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Forma de rectificado | N | |
| Material de corte | HC | |
| Clase | PR1525 | |
| Grosor de la inserción | 16 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DA1600M-FTP | |
| Designación plaquita de corte | DA1600M-FTP PR1525 | |
| Sentido del corte | neutro | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | TLB10210 | |
| EAN / GTIN | 4960664843329 | |
| Número del fabricante | TLB10210 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |