{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents min. | 16 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Type d’affûtage | N | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Nuance | PR1525 | |
| Epaisseur de plaquette | 16 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | DA1600M-FTP | |
| Désignation de la plaquette | DA1600M-FTP PR1525 | |
| Sens de la coupe | neutre | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | insert de coupe pour perçage |
| Référence article | TLB10210 | |
| EAN / GTIN | 4960664843329 | |
| Réf. fabricant | TLB10210 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |