Ocelový schodišťový vozík

Artiklové číslo: TK1326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Rudl na schody

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TK1326
EAN / GTIN 4017976613260
Číslo výrobce TK1326
L-číslo L90080 67
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Robustní svařovaná konstrukce, s kbelíkem z ocelového plechu, pouze práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Dodává se v demontovaném stavu. Se 2 tříramennými hvězdicemi kol, každá se 3 kolečky TPE o průměru 160 mm, náboje s kuličkovými ložisky. U-šrouby nahoře a příčné výztuhy ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Šířka lžíce (mm): 480
  • Hloubka lžíce (mm): 300
  • Celková šířka (mm): 590
  • Celková výška (mm): 1300
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kol (mm): 160 x 40