{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color RAL | RAL 5007 | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, azul | Azul capri | |
| Pieza descrita | Rahmen; Schaufelfläche; Rahmen; Schaufelfläche; Griffe | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | azul; rojo | |
| Diámetro exterior rueda | 160 mm | |
| Anchura rueda | 40 mm | |
| Material rueda | TPE | |
| Material llanta | Plástico | |
| Intervalo de empleo | Carro transportador | |
| Tipo de producto | Carretilla para escaleras | |
| Capacidad de carga | 200 kg | |
| Longitud superficie de la pala | 300 mm | |
| Anchura superficie de la pala | 480 mm | |
| Anchura | 590 mm | |
| Altura | 1.300 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | TK1326 | |
| EAN / GTIN | 4017976613260 | |
| Número del fabricante | TK1326 | |
| Número L | L90080 67 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |