{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kapri | |
| Część opisana | Rahmen; Schaufelfläche; Rahmen; Schaufelfläche; Griffe | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie; czerwony | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 160 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Materiał felgi | listwy tworzywo sztuczne | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek schodowy | |
| Nośność | 200 kg | |
| Długość płyty | 300 mm | |
| Szerokość płyty | 480 mm | |
| Szerokość | 590 mm | |
| Wysokość | 1 300 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | TK1326 | |
| EAN / GTIN | 4017976613260 | |
| Numer producenta | TK1326 | |
| Numer L | L90080 67 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |