Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MEF24-S20
Charakteristika:
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0 CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0 WT (GTC - hmotnost položky): 0.308 kgRE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mmS (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mmZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 3 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 3 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 6 mmIC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mmL (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 6.35 mmAN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 11 DegreeDCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 20 mmBD (GTC - průměr tělesa): 23 mmDC (GTC - Průměr řezu): 24 mmLU (GTC - použitelná délka): 43 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 53 mmLS (GTC - Délka boku): 80 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 90 DegreeKAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 DegreeLF (GTC - funkční délka): 128 mmOAL (GTC - celková délka): 128 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 200 TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S