Portaherramientas de fresado - MEF24-S20

Número de artículo: THN02019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN02019
EAN / GTIN 4960664426324
Número del fabricante THN02019
Número L L22160 96
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEF24-S20

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
WT (GTC - Peso del artículo): 0.308 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 3
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 3
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 Degree
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 23 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 24 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 43 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 53 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 80 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
LF (GTC - longitud funcional): 128 mm
OAL (GTC - Longitud total): 128 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S