• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEF24-S20

Artikel-Nr.: THN02019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN02019
EAN / GTIN 4960664426324
Herstellernummer THN02019
L-Nummer L22160 96
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEF24-S20

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.308 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 3
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 3
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 23 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 24 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 43 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 53 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 80 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 128 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 128 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb